Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215394015, Radiusfräser kurz VHM AlTiN+ Schaft HB 30Grad 5mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Artikel-Nr.:
     260W-1175421
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784741903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215394015, Vollhartmetall-Radiusfräser – kurz, Typ UNI, Werksnorm, VHM, Oberfläche AlTiN+-beschichtet , Ausführung: kurz , VHM UF , Typ UNI , 2 Schneiden , Werksnorm , DIN 6535-HA , Drallwinkel 30° , Trockenbearbeitung möglich , Mit Zentrumschnitt, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Ø d1 h10:
5 mm
Schneidenlänge l2:
13 mm
Gesamtlänge l1:
57 mm
Schaft-Ø d2 h6:
6 mm
Stahl <850 N:
150
Stahl <1000 N:
110
Stahl <1400 N:
85
Stahl <42 HRC:
45
Stahl <52 HRC:
45
Stahl <56 HRC:
45
INOX:
60
Gusseisen:
100
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
240
Kupfer, Messing, Bronze:
290
Emulsion:
empfohlen
Öl:
geeignet
Luft:
bedingt geeignet
ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
Werksnorm
Werkstoff:
VHM UF
Beschichtung:
AlTiN+
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784741903
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
10
Frei Haus
ab € 8,70*
€ 11,28*
1 Tag
14
1
€ 6,90*
ab € 8,90*
€ 12,58*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 8,88*
€ 12,60*
Lager 260
12
1
€ 4,95*
ab € 8,96*
€ 12,66*
4 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 8,92*
€ 12,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.