| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-713461 Herst.-Nr.: 729425-44 EAN/GTIN: 4030839263679 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh, LOGAN blue Low ESD S1, 729425-44, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Meshmaterial/Textilmaterial, Atmungsaktives Textilfutter, Gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen, TPU/PU Sohle WELLMAXX, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S1 SRC, Form A Weitere Informationen: | | Marke: | Elten | Farbe: | Schwarz,Blau | Größe: | 44 | Herren, Damen, Kinder: | Unisex | ESD: | Ja | Schutzklasse: | S1 | Zehenschutzkappe: | Kunststoffkappe | Artikelgruppe: | ELTEN WELLMAXX | Einlegesohle: | Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black | Futtermaterial: | Atmungsaktives Textilfutter | Gewicht: | 1142 g | Lasche: | Gepolsterte Lasche | Obermaterial: | Meshmaterial/Textilmaterial | Laufsohle: | TPU/PU Sohle WELLMAXX | Norm: | EN ISO 20345 S1 SRC, Form A | Form: | Halbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd-schuhe elten, antistatik schuhe, sicherheits-halbschuhe s1, Halbschuh |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 75,99* | € 92,07* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 75,89* | € 92,08* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,34* | € 92,66* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,44* | € 96,71* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 83,03* | € 100,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 75,99* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|