Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Fahrgest. 22801 500 kg TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paletten-Fahrgest. 22801 500 kg TPE-Bereifung
Paletten-Fahrgest. 22801 500 kg TPE-Bereifung
Artikel-Nr.:
     4012-713447
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22801
EAN/GTIN:
     4017976228013
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Gitter-Behälter
Paletten-Fahrgestell

Robuste Bauweise
Winkelstahl-Schweißkonstruktion mit/ ohne Fangecken.
Für Flachpaletten und Gitterboxen 1200x800 mm.
Pulverbeschichtet, RAL 5007 blau.
Mobil und sicher
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Passende Bereifung für jeden Boden
Bereifung: TPE-Bereifung, Naben mit Rollenlager. Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Reifen nicht kreidend, spurlos. Fahrgeräusche. Mit Fangecken.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
750 kg
Außenmaße LxBxH:
1255x855x329 mm
Ladefläche LxB:
1210x810 mm
Ladehöhe:
282 mm
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
200x40 mm
Eigengewicht:
34 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Gitter-Faltbehälter, Gitterbehälter, Gitterboxen, Gitterfaltbehälter, Palettenfahrgestell, Palettenroller, Palettentransportwagen, Plattformwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, 30200974, Aufsatzrahmen, Eckenroller, Palettenfahrgestelle, Transportgeräte, Transportwagen
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,79*
€ 181,61*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,34*
€ 181,62*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,10*
€ 184,46*
7 Tage
16
Frei Haus
ab € 155,28*
€ 188,80*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,10*
€ 193,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,61*
€ 216,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,19*
€ 212,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,15*
€ 200,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,25*
€ 194,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,79*
€ 181,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
22921
ab € 106,42*
Zubehör
Fetra
22901
ab € 101,93*
Zubehör
Fetra
22911
ab € 104,62*
Zubehör
Fetra
22892
ab € 137,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.