Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Multimeter MM 5-2 Benning


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital-Multimeter MM 5-2 Benning
Digital-Multimeter MM 5-2 Benning
Artikel-Nr.:
     4012-712027
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     44071
EAN/GTIN:
     4014651440715
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Digital-Multimeter MM 5-1

Ausführung: Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit integriertem Gummischutzrahmen. Mit Voltsensor und TRUE RMS-Messverfahren für präzise Messergebnisse auch bei nicht sinusförmigen Signalverläufen. Lieferung inkl. Kompakt-Schutztasche, doppelt isolierten Sicherheitsmessleitungen und Batterien.



Amperemessbereiche (400 µA DC/4000 µA DC) zur Ionisationsstrommessung an Heizungsanlagen.
Weitere Informationen:
Gleichspannung min.:
0,1 mV
Gleichspannung max.:
600 V
Wechselspannung min.:
0,1 mV
Wechselspannung max.:
600 V
Gleichstrom min.:
0,1 µA
Gleichstrom max.:
0,416666666666667
Wechselstrom min.:
1 mA
Wechselstrom max.:
0,416666666666667
Widerstand min.:
0,1 Ohm
Widerstand max.:
40 MOhm
Durchgangsprüfung:
Ja
Diodenprüfung:
Ja
Frequenzbereich min.:
0,01 Hz
Frequenzbereich max.:
50 kHz
Kapazität min.:
0,01 nF
Kapazität max.:
1 mF
Temperaturbereich min.:
–40 °C
Temperaturbereich max.:
400 °C
Messverfahren:
TRUE RMS
Markenname:
BENNING
Herstellername:
Benning Elektrotechn. u. Elektronik
Herstellerartikelnummer:
44071
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Multitester, benning multimeter, multimeter, multimeter catiii, 55870155, Digital-Multimeter MM 5-2 Benning
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 131,07*
€ 144,04*
1 Tag
27
1
€ 7,90*
ab € 131,28*
€ 144,05*
3 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 131,91*
€ 145,54*
16 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 141,96*
€ 146,60*
Lager 4012
6
1
€ 4,90*
ab € 133,47*
€ 146,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,97*
€ 174,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,43*
€ 174,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,29*
€ 168,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,83*
€ 165,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,47*
€ 158,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.