Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Multimeter MM 5-2 Benning


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital-Multimeter MM 5-2 Benning
Digital-Multimeter MM 5-2 Benning
Digital-Multimeter MM 5-2 Benning
Digital-Multimeter MM 5-2 Benning
Digital-Multimeter MM 5-2 Benning
Digital-Multimeter MM 5-2 Benning
Digital-Multimeter MM 5-2 Benning
Digital-Multimeter MM 5-2 Benning
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4014651440715
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044071
EAN/GTIN:
     4014651440715
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Digital-Multimeter MM 5-1

Ausführung: Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit integriertem Gummischutzrahmen. Mit Voltsensor und TRUE RMS-Messverfahren für präzise Messergebnisse auch bei nicht sinusförmigen Signalverläufen. Lieferung inkl. Kompakt-Schutztasche, doppelt isolierten Sicherheitsmessleitungen und Batterien.

Amperemessbereiche (400 µA DC/4000 µA DC) zur Ionisationsstrommessung an Heizungsanlagen.
Weitere Informationen:
Modell:
MM5-2
Schutzart:
IP 30
Batteriebestückung:
2 x Micro AAA/LR03
Kapazität:
0,01 nF–1 mF
Anzeige:
LCD
Messkategorie:
CAT III 600 V
Wechselstrom:
0,1 µA–10 A
Messverfahren:
TRUE RMS
Widerstand:
0,1 Ohm–40 MOhm
Frequenz:
0,01 Hz–50 kHz
Gleichspannung:
0,1 mV–600 V
Wechselspannung:
0,1 mV–600 V
Durchgang/Diode:
ja/ja
Gleichstrom:
1 mA–10 A
Temperatur:
–40° bis +400 °C
Weitere Suchbegriffe: Multitester, benning multimeter, multimeter, multimeter catiii, Messgerät
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 129,68*
€ 144,49*
1 Tag
16
1
€ 7,90*
ab € 131,67*
€ 144,50*
Lager 7
2
1
Frei Haus
ab € 131,83*
€ 146,00*
16 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 142,00*
€ 146,58*
1 Tag
12
1
Frei Haus
ab € 134,33*
€ 147,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,00*
€ 173,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,92*
€ 172,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,04*
€ 165,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,42*
€ 163,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,83*
€ 156,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.