Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BENNING Hochleistungs-Vielfach Messgerät MM 5-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BENNING44071
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     44071
EAN/GTIN:
     4014651440715
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hochleistungs-Vielfach-Messgerät MM 5-2 TRUE RMS Multimeter

Anwendung
Zur Anwendung in Industrie, Service und Handwerk
• Mikroamperemessbereiche (400,0 µA DC/ 4000 µA DC) zur Ionisationsstrommessung an Heizungsanlagen

Lieferung
Gummischutzrahmen, Batterien, Messleitungen, Drahttemperaturfühler, Tasche
Weitere Informationen:
Messbereich Temperatur max.:
400 °C
Messbereich Temperatur min.:
-40 °C
Durchgangsprüfung:
Ja
Messgenauigkeit:
+/- 0,5 %
Speicherfunktion:
HOLD, PEAK
Messbereich Wechselspannung max.:
600 V/AC
Bruttogewicht:
0.620 kg
Messverfahren:
TRUE RMS
Messbereich Gleichstrom max.:
10 A
Messbereich Gleichstrom min.:
0.1 µA
Kondensatorkapazität max.:
1 mF
Länge:
150 mm
Messbereich elektrischer Widerstand min.:
100 mOhm
Prüfspannung min. (Gleichspannung):
100 µV/DC
Anzeigenumfang:
6000 digits
Diodenprüfung:
Ja
Voltsensor:
Ja
Anzeige:
LCD
Breite:
77 mm
EN-Norm:
61010
Prüfspannung max. (Wechselspannung):
600 V/AC
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
MM 5-2
Messbereich Wechselspannung min.:
100 µV/AC
Frequenz max.:
50 kHz
Frequenz min.:
0.01 Hz
Prüfspannung max. (Gleichspannung):
600 V/DC
Überspannungsschutzkategorie:
CAT IV/300 V | CAT III/600 V
Zulassung:
Nein
Kondensatorkapazität min.:
0.01 nF
Höhe:
44 mm
Messbereich Wechselstrom max.:
10 A
Prüfspannung min. (Wechselspannung):
100 µV/AC
Messbereich elektrischer Widerstand max.:
40 MOhm
Messbereich Wechselstrom min.:
1 mA
Frequenz min./max.:
0,00001 / 50 kHz
Messbereich Temperatur min./max.:
-40 bis 400 °C
Prüfspannung min./max. (Wechselspannung):
100 µV/AC-600 V/AC
Messbereich Gleichstrom min./max.:
0,1 µA-10 A
Prüfspannung min./max. (Gleichspannung):
100 µV/DC-600 V/DC
Messbereich Wechselstrom min./max.:
1 mA-10 A
Länge x Breite x Höhe:
150 x 77 x 44 mm
Messbereich elektrischer Widerstand min./max.:
100 mOhm-40 MOhm
Weitere Suchbegriffe: Multitester, benning multimeter, multimeter, multimeter catiii, Frequenz-Digitalanzeige, Spannungsprüfer-Digital Multimeter, Prüfgerät elektrisch, Vielfachmessgerät, Vielfach Messgerät, BENNING
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 131,07*
€ 144,04*
Lager 245
27
1
€ 7,90*
ab € 131,28*
€ 144,05*
3 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 131,91*
€ 145,54*
16 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 141,96*
€ 146,60*
1 Tag
6
1
€ 4,90*
ab € 133,47*
€ 146,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,05*
€ 171,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,46*
€ 170,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,54*
€ 164,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,06*
€ 161,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,28*
€ 156,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.