Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großmülltonne WAVE 240-l Kst. Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großmülltonne WAVE 240-l Kst. Blau
Großmülltonne WAVE 240-l Kst. Blau
Artikel-Nr.:
     4012-711751
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     1150604
EAN/GTIN:
     4053569778725
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
";Großmülltonne WAVE Kunststoff 240 Liter

• Aus HDPE gefertigt
• Hitze-, frost- und chemikalienbeständig
• Verstärkter Korpus für die automatische Entleerung
• UV-stabilisiert
• Hergestellt gemäß DIN EN 840-1

"
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
580 mm
Tiefe:
730 mm
Höhe:
1067 mm
Fassungsvermögen:
240 l
Herstellerartikelnummer:
1150604
Herstellername:
SSI Schäfer Fritz Schäfer GmbH
Markenname:
OPV
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
41
€ 5,90*
ab € 80,09*
€ 106,52*
11 Tage
57
€ 35,99*
ab € 80,10*
€ 106,53*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 80,51*
€ 112,07*
1 Tag
56
€ 4,95*
ab € 85,86*
€ 113,73*
6 Tage
41
Frei Haus
ab € 99,73*
€ 132,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,85*
€ 122,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schaefer Group
1150937
ab € 68,02*
Sonstiges
Schaefer Group
1150600
ab € 95,76*
Sonstiges
Schaefer Group
1150797
ab € 67,27*
Sonstiges
Schaefer Group
1150934
ab € 68,59*
Sonstiges
Schaefer Group
1150794
ab € 67,88*
Sonstiges
Schaefer Group
1150936
ab € 62,21*
Sonstiges
Schaefer Group
1150603
ab € 79,37*
Sonstiges
Schaefer Group
1150796
ab € 61,93*
Sonstiges
Schaefer Group
1150933
ab € 70,20*
Sonstiges
Schaefer Group
1150607
ab € 103,28*
Sonstiges
Schaefer Group
1150793
ab € 73,32*
Sonstiges
Schaefer Group
1150932
ab € 62,33*
Sonstiges
Schaefer Group
1150605
ab € 95,90*
Sonstiges
Schaefer Group
1150792
ab € 67,24*
Sonstiges
Schaefer Group
1150931
ab € 73,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.