Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehpodest klappbarbeids.begehbar 2x3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stufenstehpodest klappbarbeids.begehbar 2x3 Stufen
Stufenstehpodest klappbarbeids.begehbar 2x3 Stufen
Artikel-Nr.:
     4012-710413
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     50095
EAN/GTIN:
     4031405500952
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Klapptreppe
Stufen-Stehpodest klappbar, beidseitig begehbar

Robuste Konstruktion mit klappbarem Podest
Mit kräftigen Aluminium-Rechteckrohrholmen, rutschfesten Kunststoffschuhen und 80 mm tiefen, geriffelten Stufen.
Obere Standfläche aus geriffeltem Aluminiumprofil.
Geprüfte Sicherheit
Bauart-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 14183, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk.

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
2,69 m
Podesthöhe:
0,69 m
Oberste Trittfläche BxT:
0,52x0,33 m
Standfläche am Boden:
0,79x0,59 m
Maße zusammengelegt:
0,33x0,78 m
Stufenanzahl:
2x3
Gewicht ca.:
6,1 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,95*
€ 176,54*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,19*
€ 176,55*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,78*
€ 176,58*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,83*
€ 177,60*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 151,76*
€ 189,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,54*
€ 210,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,37*
€ 207,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,40*
€ 194,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,83*
€ 189,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,95*
€ 171,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.