| |
|
| Artikel-Nr.: C1224-050095 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031405500952 |
| | |
|
| | |
| - Klappbares Arbeitspodest aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Obere Trittfläche: 520 x 330 mm
- Beidseitige, starre Verbindung
- Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Stufenabstand 200 mm
- Maximale Belastung: 150 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klapptritt, Plattformleiter, Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, günzburger arbeitspodest 3 stufen, arbeitsplattform, arbeitsplattform 3-stufig, Klapppodest, Klapppodeste |
| | |
| |