Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterstiefel 1368 Heavy Duty,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Winterstiefel 1368 Heavy Duty,
Winterstiefel 1368 Heavy Duty,
Artikel-Nr.:
     4012-708652
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     1368/44
EAN/GTIN:
     6408487511851
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitswinterstiefel »1368 HEAVY DUTY«, S3 SRC HRO HI ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO CI HI AN Ausführung: • Reflex, zweifache Stoßdämpfungszone, entspricht IEC 61340-5-1 (ESD) • Sehr gute Passform • Ergonomisch geformt • Optimierte Stoßdämpfung • Lasche, Schaftrand und Schaftkante gepolstert • Sprunggelenkunterstützung • Stärke Schaft 1,6–1,8 • Antistatisch • Oberseite hitzebeständig, wasserabweisend • Laufsohle hitzebeständig, ölbeständig • Frei von Metall Fußbett: FX2 Supreme Einlegesohle, Textil, weiches E.V.A, elektrisch leitender Polyesterfaden, Merinowolle, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD® Zwischensohle: PU-Zwischensohle Laufsohle: Kunststoffgelenk, hNBR-Kautschuk + thermochromatische Stollen, hitzebeständig Material: Schaft: PU-beschichtetes Leder, Mikrofaser, Durchtrittschutz: Plasmabehandeltes Komposit (PTC) Textil, Futter: Polyesterpelz Sicherheit: Zehenschutzkappe (Komposit), Schutz vor Zehenverletzungen, Nageldurchtrittverletzungen, Verstauchungen, elektrische Aufladung, Kontakt mit Kälte, Rutschgefahr Farbe: schwarz-grau

Weitere Informationen:
Größe:
44
Markenname:
Ejendals
Herstellername:
Ejendals AB
Herstellerartikelnummer:
1368/44
Ursprungsland:
Finnland
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsstiefel s3 44 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,53*
€ 169,41*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,46*
€ 172,68*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,22*
€ 176,23*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 145,24*
€ 176,45*
Lager 4012
2
Frei Haus
ab € 151,66*
€ 178,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 178,86*
€ 212,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 173,22*
€ 206,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 167,28*
€ 199,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 161,12*
€ 191,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 151,66*
€ 180,48
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 151,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-44
ab € 16,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.