| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-707367 Herst.-Nr.: 8-3130/2XL EAN/GTIN: 4251387518855 |
| |
|
| | |
| Stretchjacke »Forest Jack Red« Eigenschaften: • Wasserabweisend Ausführung • Mesh-Innenfutter und -tasche aus Polyester • Zwei Seitentaschen und eine vertikale Brusttasche mit Reißverschluss • Napoleontasche • Krageninnenseite und Außentaschen weich abgepolstert • Unterarmbelüftung • Schulterbereich und Ellbogenverstärkung aus abriebfestem und wasserabweisendem Oxford-Gewebe • Frontreißverschluss mit Kinnschutz • Ärmelweitenverstellung mit Klettverschluss • Kordelzug am Saum • Ärmelbundabschluss mit Daumenloch Material: 92 % Polyester, 8 % Elasthan Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Farbe: | leuchtgelb-rot-grau | Herstellerartikelnummer: | 8-3130/2XL | Herstellername: | Watex Schutz-Bekleidungs GmbH | Markenname: | Watex | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gelb xxl, regenjacke gelb, regenjacke |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 69,39* | € 87,11* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 72,04* | € 87,54* | | | | | 18 Tage | | | 2 | | € 6,95* | ab € 66,90* | € 88,21* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 73,69* | € 89,52* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 76,17* | € 91,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|