| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-705983 Herst.-Nr.: 120120000012 EAN/GTIN: 4041518024993 |
| |
|
| | |
| HELM 140 Set, Holzschiebetür • Für einflügelige Holzschiebetüren bis 140 kg Flügelgewicht und Türstärken ab 30 mm • Rollapparate, mit Kugellager und Tragschraube aus Edelstahl- Rostfrei, M8 x 45 mm • Geprüft nach DIN 1527:2013 200.000 Zyklen Setinhalt: • 2 x HELM Rollapparat mit Flansch • 2 x HELM Fangstopper • 1 x HELM Führungsgleiter Weitere Informationen: | | Lief.-Art.-Nr.: | 120120000012 | Herstellerartikelnummer: | 120120000012 | Herstellername: | Woelm GmbH | Markenname: | HELM | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 49,78* | € 67,07* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 52,08* | € 67,66* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,85* | € 70,05* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 53,71* | € 70,11* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,93* | € 70,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|