Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebesyst.140 140kg HLT ab 30mm Kompletts.HELM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000256750
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     120120000012
EAN/GTIN:
     4041518024993
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
woelm schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag
Komplettset für einflügelige Holzschiebetüren bis 140 kg Flügelgewicht und Türstärken ab 30 mm · Rollapparate mit Kugellager und Tragschraube aus Edelstahl (M8x45mm)Inhalt: 2x HELM 140-91 Rollapparat mit Flansch, 2x HELM 140 P Fangstopper, 1x HELM 216 FührungsgleiterWeitere technische Eigenschaften:· Typ: Komplettset
Weitere Informationen:
max. Flügelgewicht:
140 kg
Ergänzung:
für einflügelige Türen
Türblattstärke:
ab 30 mm
passend für:
Holztüren
Marke:
HELM
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürgarnituren
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 49,78*
€ 67,07*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 52,08*
€ 67,66*
Lager 1690
1
€ 5,99*
ab € 53,85*
€ 70,05*
1 Tag
6
€ 4,95*
ab € 53,71*
€ 70,11*
4 Tage
6
€ 6,99*
ab € 53,93*
€ 70,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 7 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.