| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-705859 Herst.-Nr.: 11782 EAN/GTIN: 4003318117824 |
| |
|
| | |
| Fenstersicherung FAS97 • Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren auf der Scharnierseite • Betätigung nur vor dem Kippen des Fensters notwendig durch Bedienen der Rahmenleiste • Automatische Verriegelung beim Schließen des Fensters • Geeignet für alle Untergrundmaterialien wie z.B. Holz, Kunststoff und Alu • VdS-und DIN-anerkannt • Druckwiderstand über 1 Tonne • Komfortable Bedienung bei Dreh-Kipp-Beschlägen: Ausrasten ohne Schlüssel, Einrasten automatisch beim Schließen des Fensters • Verdeckte Verschraubung • Ideale Kombination in Verbindung mit Fenstergriff-Zusatzschlössern Weitere Informationen: | | Typ: | FAS97 W | Farbe: | weiß | Herstellerartikelnummer: | 11782 | Herstellername: | ABUS August Bremicker Söhne KG | Markenname: | ABUS | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,43* | € 58,72* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 43,65* | € 58,91* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 46,21* | € 60,49* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,10* | € 61,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 48,59* | € 63,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|