| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102275973 Herst.-Nr.: 29262 EAN/GTIN: 4003318370342 |
| |
|
| | |
| ABUS Fenster-Zusatzsicherung FTS88 gleichsperrend weißSchlankes und robustes Zusatzschloss für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren, sowie für Hebe-/Schiebetüren. Der Schlosskasten wird auf dem Fensterrahmen, der Schließkasten auf dem Fensterflügel montiert. Inkl. 2 Schlüssel. Produktmerkmale:- VdS- und DIN- anerkannt
- verkrallender Stahlriegel
- bietet Schutz gegen Aufhebeln (gängigste Einbruchmethode)
- über 1 Tonne Druckwiderstand
- universell DIN links / rechts verwendbar
- ideal für schmale Einbauverhätlnisse
- geeignet für Fenster aus Kunststoff und Aluminium
Lieferumfang:1 Schließkasten 1 Schlosskasten 2 Schlüssel Montagematerial Weitere Informationen: | | sperrbar: | Ja | Marke: | Abus | Oberfläche: | weiß | Modell: | FTS88 | Sperre: | gleichsperrend |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 64,98* | € 84,48* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,58* | € 103,63* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 89,56* | € 113,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|