| |
|
| Artikel-Nr.: 223-2153063 Herst.-Nr.: 117824 EAN/GTIN: 4003318117824 |
| |
|
| | |
| ABUS Fensterbandseitensicherung mit Automatik -EK- FAS97W Farbe:weiss AUTOMATISCH VERRIEGELTFenster-Zusatzsicherung zur Absicherung der Scharnierseite mit automatischer Verriegelung.Ihre Fensterscharniere können eine Schwachstelle sein, die Kriminelle ausnutzen könnten, um in Ihr Zuhause einzubrechen. Schieben Sie ihnen mit dieser Sicherung einen Riegel vor. Beim Schließen der Sicherung erfolgt die Verriegelung automatisch, manuell muss die Zusatzsicherung also nicht mehr verschlossen werden. Beim Öffnen des Fensters schwingt die Sicherung mit. Lediglich beim Kippen muss ein Bügel betätigt werden. Die Scharnierseitensicherung hält einem Druck von einer Tonne stand. Die Verschraubung liegt nach der Montage verdeckt. Weitere Informationen: | | Anzahl mitgelieferte Schlüssel: | ohne Schlüssel | EAN: | 4003318 117824 | Fenstertyp: | Einfaches Fenster | Doppelflügel-Fenster | Balkontür / Terrassentür | Kellerfenster | Färbung: | weiß | VdS anerkannt: | Ja | inkl. Alarm-Funktion: | Nein | inkl. Sperrbügel: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,74* | € 53,80* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 41,55* | € 55,12* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,55* | € 60,30* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,78* | € 60,89* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 48,77* | € 63,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|