Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Gavia, S1P,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh Gavia, S1P,
Halbschuh Gavia, S1P,
Artikel-Nr.:
     4012-705500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4025888277760
EAN/GTIN:
     4025888277760
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuh »Gavia«, S1P SRA ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P ESD SRA Ausführung: • Ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand aus synthetischem Material • Verschluss mit dehnbaren Textilösen • Sportliche Laufsohle, nicht kreidend • Komplett metallfrei Fußbett: Herausnehmbares, anatomisches High-Poly Fußbett Sohle: EVA/Gummi-Laufsohle, antistatisch, öl- und säurebeständig, rutschhemmend Material: Schaft und gepolsterte Lasche aus Textilmaterial Sicherheit: Fiberglaskappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle Weite: 10,5 Farbe: blau, schwarz abgesetzt

Weitere Informationen:
Größe:
44
Kennzeichen:
30.1.032
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 29,03*
€ 38,63*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 29,16*
€ 38,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,94*
€ 43,49*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 34,54*
€ 45,55*
Lager 4012
9
€ 6,90*
ab € 42,11*
€ 55,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,32*
€ 65,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,70*
€ 63,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,83*
€ 60,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,61*
€ 57,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,01*
€ 55,94
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,11*
€ 50,11
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 42,11* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.