Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wica GAVIA HALBSCHUHE Gr. 44 31541-44 Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
wica GAVIA HALBSCHUHE Gr. 44 31541-44 Gr. 44
wica GAVIA HALBSCHUHE Gr. 44 31541-44 Gr. 44
wica GAVIA HALBSCHUHE Gr. 44 31541-44 Gr. 44
wica GAVIA HALBSCHUHE Gr. 44 31541-44 Gr. 44
Artikel-Nr.:
     5417B-p1355159
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     31541-44
EAN/GTIN:
     4025888277760
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- Norm: EN ISO 20345:2011 S1P ESD SRA
- Farbe: blau, schwarz abgesetzt
- Schuhweite: 10,5
- Größen: 36-48
- Schaft aus Textilmaterial
- ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand aus synthetischem Material
- angenähte, gepolsterte Lasche aus Textilmaterial
- Verschluss mit dehnbaren Textilösen
- herausnehmbares, anatomisches Fußbett
- Fiberglaskappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle
- antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende und super leichte EVA/Gummi-Laufsohle
- sportliche blaue Laufsohle, nicht kreidend
- komplett metallfrei
- ESD-Schuh
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
44
Farbe:
blau
Material:
Textil
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Hersteller Name:
Gavia
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Verschluss:
Schnürung
ESD:
ja
Farbcode:
31541
Weite:
10,5
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
wica
Schutzkappe:
Kunststoff
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 29,03*
€ 38,63*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 29,16*
€ 38,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,94*
€ 43,49*
3 Tage
9
€ 4,79*
ab € 34,54*
€ 45,55*
1 Tag
51
Frei Haus
ab € 39,59*
€ 51,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,63*
€ 45,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,36*
€ 45,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 35,33*
€ 42,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,04*
€ 40,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 32,74*
€ 38,96
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,03*
€ 34,55
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 29,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.