| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-704952 Herst.-Nr.: BR110/L EAN/GTIN: 4260138255031 |
| |
|
| | |
| Rückenstützgurt »BR 110« Eigenschaften: • Hochsichtbarer und anatomisch geformter Rückenstützgurt • Individuelle Anpassungsfähigkeit und Stützleistung • Hoher Tragekomfort durch luftdurchlässiges Material • Optimaler Sitz und Halt durch rutschhemmende Elemente und Verstärkungen aus Kunststoffstäben Ausführung: • Verstellbare und abnehmbare Träger • Leichte Handhabung • Vereinigt die positiven Eigenschaften eines Rückenstützgurtes mit guter Sichtbarkeit • Ideal zur Prävention in allen Alltagssituationen, in denen der Rücken besonders beansprucht wird • Durch den Rückenstützgurtes kann eine Regeneration gefördert und Verletzungen entgegengewirkt werden Anwendungsbereiche: Entlastend, schützend und stabilisierend. Unterstützt das physiologisch richtige Heben und Tragen. Hohe Warnnehmbarkeit und Sicherheit bei schlechten Sichtverhältnissen durch fluoreszierendes Gewebe und breite, retroreflektierende Streifen. Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | HiVis-gelb / schwarz | Taillenweite: | ca. 80–108 cm | Herstellerartikelnummer: | BR110/L | Herstellername: | Kneetek GmbH | Markenname: | Kneetek | Ursprungsland: | Indonesien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 23,40* | € 31,30* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 23,31* | € 31,34* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,09* | € 34,87* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,7535* | € 35,5435* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,25* | € 35,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|