Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer 4kg 2K-Fiberglas FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschlaghammer 4kg 2K-Fiberglas FORTIS
Vorschlaghammer 4kg 2K-Fiberglas FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-704434
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784703604
EAN/GTIN:
     4317784703604
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer fiberglas
vorschlaghammer
Vorschlaghammer

• Gesenkgeschmiedet, gehärtet und angelassen • Pinne und Bahn geschliffen • Kanten gebrochen • Hammerkopf nach DIN 1042 • Ergonomischer Fiberglasstiel

Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
4 kg
Stiellänge:
700 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784703604
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: fortis vorschlaghammer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
111
€ 4,95*
ab € 25,21*
€ 33,72*
€ 4,90*
ab € 24,21*
€ 33,72*
Lager 4012
111
€ 4,90*
ab € 25,56*
€ 33,86*
1 Tag
111
€ 7,90*
ab € 27,67*
€ 36,55*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 27,6729*
€ 36,5629*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.