| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-701505 Herst.-Nr.: 30160 EAN/GTIN: 4030884601402 |
| |
|
| | |
| · Zum Abmanteln von Rundkabeln von Ø 5 – 13 mm · Zum Abmanteln von PVC-isolierten Daten-, Kommunikations- und Steuerleitungen, z. B. IBM Typ 1 + 2 etc. · Klingen Titan-Nitrid beschichtet, dadurch höhere Schnittgeschwindigkeit, geringerer Verschleiß, höhere Standzeit · Keine Einstellung der Klingen auf die Schnitttiefe erforderlich · Mit Abisoliervorrichtung für Leiter und Litzen von 0,2 – 4 mm² · Taschenclip zur sicheren Aufbewahrung · Gehäuse aus hochwertigem, verschleißfestem Polyamid · TÜV-/ GS-geprüft · Für Anwendungen in Handwerk und Industrie Weitere Informationen: | | Abisolier-Ø: | 5–13 mm | Leiterquerschnitt: | 2 mm² | Markenname: | JOKARI | Herstellername: | JOKARI-Krampe GmbH | Herstellerartikelnummer: | 30160 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 22,83* | € 30,88* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 26,61* | € 31,84* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 26,01* | € 32,00* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 26,94* | € 32,41* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 27,25* | € 32,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|