Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsleuchte iW7R 250 + 600Lumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitsleuchte iW7R 250 + 600Lumen
Arbeitsleuchte iW7R 250 + 600Lumen
Arbeitsleuchte iW7R 250 + 600Lumen
Arbeitsleuchte iW7R 250 + 600Lumen
Arbeitsleuchte iW7R 250 + 600Lumen
Artikel-Nr.:
     4012-682679
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502005
EAN/GTIN:
     4058205016322
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Akku-LED-Arbeitsleuchte Ledlenser iW7R

Ausführung: Gehäuse aus metallummanteltem Kunststoff, Hauptlicht mit COB-LED, in 3 Stufen einstellbar, Spotlicht mit Power-LED und beweglichem Standfuß. Arbeitstemperatur von –10 °C bis +40 °C. Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,7 V/18650 mAh, Ladestation, USB-Kabel und Netzteil.

Weitere Informationen:
Lichtstrom bei Hauptlicht:
600 + 250 lm
Lichtstrom bei Punktlicht:
300 lm
Brenndauer bei Hauptlicht:
2 + 4 h
Brenndauer bei Punktlicht:
3 h
Abmessung:
46 x 40 x 202 mm
Gewicht:
265 g
Markenname:
LEDLENSER
Herstellername:
Ledlenser GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
502005
Ursprungsland:
VR China
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 38,16*
€ 71,13*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 57,22*
€ 71,14*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 56,98*
€ 71,19*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 57,19*
€ 71,32*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 56,08*
€ 74,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
0380
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.