Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Handleuchte STICK LITE M 380Lumen + 30-300Lumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Handleuchte STICK LITE M 380Lumen + 30-300Lumen
Akku-Handleuchte STICK LITE M 380Lumen + 30-300Lumen
Akku-Handleuchte STICK LITE M 380Lumen + 30-300Lumen
Akku-Handleuchte STICK LITE M 380Lumen + 30-300Lumen
Akku-Handleuchte STICK LITE M 380Lumen + 30-300Lumen
Akku-Handleuchte STICK LITE M 380Lumen + 30-300Lumen
Artikel-Nr.:
     4012-682649
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     NoTr:
EAN/GTIN:
     5708997356661
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Akku-LED-Handleuchte STICK LITE M

Ausführung: Gehäuse aus Kunststoff, mit Spotlicht. Am Lampenrücken sind starke integrierte Magnethalter für eine optimale Befestigung angebracht. Extrem schlankes Design, 12 mm ohne Kanten, Arbeitstemperatur von –10 °C bis +40 °C.

Weitere Informationen:
Modell:
M
Lichtstrom:
40–400 lm
Lichtstrom bei Punktlicht:
75 lm
Akkukapazität:
1800 mAh
Abmessung:
250 x 34 x 15 mm
Markenname:
SCANGRIP
Herstellername:
SCANGRIP A/S
Herstellerartikelnummer:
NoTr:
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, handlampe akku, handlampe, arbeitslampe led, Leuchte, Akku-LED-Leuchte, LED-Leuchte, Akku-LED-Handleuchte, Akku-Leuchte, LED-Handleuchte, 3090430186, 90430186
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
18
1
€ 6,90*
ab € 21,27*
€ 26,68*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,30*
€ 26,69*
4 Tage
66
1
€ 5,99*
ab € 21,74*
€ 27,25*
2 Tage
32
1
€ 7,90*
ab € 21,81*
€ 27,38*
2 Tage
99
1
€ 5,45*
ab € 22,44*
€ 28,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.