| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-681386 Herst.-Nr.: PB 210.H-4 EAN/GTIN: 7610733014415 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant Ausführung: DIN 911, ISO 2936 K. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt. Schlüsselenden gefast. Lieferung im Handhalter. Weitere Informationen: | | Anzahl: | 7-teilig | Satzinhalt: | 0,89; 1,27; 1,5; 2; 2,5; 3; 4 mm | Markenname: | PB Swiss Tools | Herstellername: | PB Swiss Tools AG | Herstellerartikelnummer: | PB 210.H-4 | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, pb swiss tools winkelschraubendreher din 911, din 911, inbusschlüsselsatz 7-teilig, 6-kant-Stiftschlüssel, Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, 6-kant-Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, 3059251004, 59251004 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,23* | € 11,95* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,51* | € 13,57* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,62* | € 13,64* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,98* | € 13,73* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,79* | € 13,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|