| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1610844 Herst.-Nr.: 7610733014415 EAN/GTIN: 7610733014415 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4242760105, Winkelschraubendreher-Satz für 6-kant-Schrauben, PB Swiss , Hochlegierter Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt , Schlüsselenden gefast , DIN 911, ISO 2936 K Lieferung: Im Handhalter., Fabrikat: Swiss Tools Weitere Informationen: | | Anzahl: | 7-teilig | Inhalt: | 0,89 1,27 | Norm: | ISO 2936 K DIN 911" | Markenname: | PB Swiss Tools | Herstellername: | PB Swiss Tools AG | Herstellerartikelnummer: | PB 210.H-4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, pb swiss tools winkelschraubendreher din 911, din 911, inbusschlüsselsatz 7-teilig, Stiftschlüssel, WINKELSCHRAUBENDREHER- |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,56* | € 13,39* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,62* | € 13,45* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,92* | € 13,53* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,52* | € 13,61* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 9,84* | € 13,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|