Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreiß-Messschieber mit Feineinstellung 300mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anreiß-Messschieber mit Feineinstellung 300mm FORTIS
Anreiß-Messschieber mit Feineinstellung 300mm FORTIS
Anreiß-Messschieber mit Feineinstellung 300mm FORTIS
Anreiß-Messschieber mit Feineinstellung 300mm FORTIS
Anreiß-Messschieber mit Feineinstellung 300mm FORTIS
Anreiß-Messschieber mit Feineinstellung 300mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-681074
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4063726004024
EAN/GTIN:
     4063726004024
Suchbegriffe:
Anreiss-Schieblehre
Anreiss-Schublehre
Anreissschieblehre
Anreissschublehre
Anreiß-Messschieber

Ausführung: Aus Stahl, gehärtet. Ableseteile und Nonius matt verchromt, mit gehärteten Anreißkanten und langer, T-förmiger Anreißschiene, mit Feststellschraube und Feineinstellung. Lieferung im Holzkasten.
Weitere Informationen:
Messbereich:
300 mm
Messstange Länge:
160 mm
Nonius unten:
0,05 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4063726004024
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Anreiß-Messschieber, Anreißmessschieber, anreißschieblehre 300mm, anreiss schieblehre, Messschieber, 3040860300, 40860300
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,91*
€ 148,66*
Lager 4012
4
Frei Haus
ab € 125,28*
€ 151,55*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 125,65*
€ 151,55*
23 Tage
4
Frei Haus
ab € 122,22*
€ 151,57*
2 Tage
780
€ 6,99*
ab € 137,3625*
€ 165,1925*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,55*
€ 180,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,77*
€ 178,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,06*
€ 169,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,61*
€ 161,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,28*
€ 149,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.