Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreiß-Messschieber mit Feineinstellung 250mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anreiß-Messschieber mit Feineinstellung 250mm FORTIS
Anreiß-Messschieber mit Feineinstellung 250mm FORTIS
Anreiß-Messschieber mit Feineinstellung 250mm FORTIS
Anreiß-Messschieber mit Feineinstellung 250mm FORTIS
Anreiß-Messschieber mit Feineinstellung 250mm FORTIS
Anreiß-Messschieber mit Feineinstellung 250mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-681073
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4063726004017
EAN/GTIN:
     4063726004017
Suchbegriffe:
Anreiss-Schieblehre
Anreiss-Schublehre
Anreissschieblehre
Anreissschublehre
Anreiß-Messschieber

Ausführung: Aus Stahl, gehärtet. Ableseteile und Nonius matt verchromt, mit gehärteten Anreißkanten und langer, T-förmiger Anreißschiene, mit Feststellschraube und Feineinstellung. Lieferung im Holzkasten.
Weitere Informationen:
Messbereich:
250 mm
Messstange Länge:
140 mm
Nonius unten:
0,05 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4063726004017
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Anreiß-Messschieber, Anreißmessschieber, anreißmessschieber 250mm, anreiss schieblehre, Messschieber, 3040860250, 40860250
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 95,89*
€ 116,12*
Lager 4012
2
Frei Haus
ab € 95,68*
€ 116,37*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 92,25*
€ 117,51*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 95,31*
€ 118,03*
3 Tage
190
€ 6,99*
ab € 106,4623*
€ 128,8123*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,37*
€ 138,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,82*
€ 137,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,20*
€ 129,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.