Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer Set 1-6mm x0,1 in A002 in Box 118G Typ N 4xD 51tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralbohrer Set 1-6mm x0,1 in A002 in Box 118G Typ N 4xD 51tlg.
Spiralbohrer Set 1-6mm x0,1 in A002 in Box 118G Typ N 4xD 51tlg.
Spiralbohrer Set 1-6mm x0,1 in A002 in Box 118G Typ N 4xD 51tlg.
Spiralbohrer Set 1-6mm x0,1 in A002 in Box 118G Typ N 4xD 51tlg.
Spiralbohrer Set 1-6mm x0,1 in A002 in Box 118G Typ N 4xD 51tlg.
Spiralbohrer Set 1-6mm x0,1 in A002 in Box 118G Typ N 4xD 51tlg.
Spiralbohrer Set 1-6mm x0,1 in A002 in Box 118G Typ N 4xD 51tlg.
Spiralbohrer Set 1-6mm x0,1 in A002 in Box 118G Typ N 4xD 51tlg.
Spiralbohrer Set 1-6mm x0,1 in A002 in Box 118G Typ N 4xD 51tlg.
Spiralbohrer Set 1-6mm x0,1 in A002 in Box 118G Typ N 4xD 51tlg.
Spiralbohrer Set 1-6mm x0,1 in A002 in Box 118G Typ N 4xD 51tlg.
Spiralbohrer Set 1-6mm x0,1 in A002 in Box 118G Typ N 4xD 51tlg.
Artikel-Nr.:
     4012-678900
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A095202
EAN/GTIN:
     7320760385425
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø h8:
1–6 mm
Anzahl der Bohrer:
51 Stück
steigend um:
0,1 mm
Ausführung:
Kunststoffkassette
Stahl <850 N:
20
Stahl <1000 N:
18
Stahl <1400 N:
10
INOX:
12
Gusseisen:
30
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
13
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
33
Kupfer, Messing, Bronze:
33
Stahl <42 HRC:
10
Luft:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Markenname:
DORMER
Herstellername:
Dormer Pramet, ZN der Sandvik
Herstellerartikelnummer:
A095202
Ursprungsland:
Brasilien
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
47
€ 5,90*
ab € 56,54*
€ 70,80*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,53*
€ 70,81*
1 Tag
50
€ 4,95*
ab € 57,50*
€ 71,84*
1 Tag
47
Frei Haus
ab € 54,96*
€ 73,86*
3 Tage
49
€ 4,30*
ab € 58,39*
€ 74,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.