Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AR Kanban MULTIplus150 ve 2000x1000x(2x500) mit Tre


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AR Kanban MULTIplus150 ve 2000x1000x(2x500) mit Tre
AR Kanban MULTIplus150 ve 2000x1000x(2x500) mit Tre
AR Kanban MULTIplus150 ve 2000x1000x(2x500) mit Tre
AR Kanban MULTIplus150 ve 2000x1000x(2x500) mit Tre
AR Kanban MULTIplus150 ve 2000x1000x(2x500) mit Tre
AR Kanban MULTIplus150 ve 2000x1000x(2x500) mit Tre
AR Kanban MULTIplus150 ve 2000x1000x(2x500) mit Tre
AR Kanban MULTIplus150 ve 2000x1000x(2x500) mit Tre
AR Kanban MULTIplus150 ve 2000x1000x(2x500) mit Tre
Artikel-Nr.:
     4012-675294
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4004514255143
EAN/GTIN:
     4004514255143
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Bereitstellregal
Bereitstellungsregal
Schrägbodenregal doppelseitig, Anbauregal

• Optimale Bestandsübersicht
Beste Übersicht und schneller Zugriff auf die Lagerware.
Gut geeignet für Lager- und Transportkästen.
• Flexible Bodeneinteilung
Schrägböden mit Systemlochung (50-mm-Raster).
• Widerstandsfähige Oberfläche
Alle Regalteile mit verzinkter Oberfläche. Längenriegel/Anschlagleiste in RAL 7035 lichtgrau.
• Einfache Montage

Lieferumfang Schrägbodenregal:
7 Schrägböden mit vorderem Anschlag und je 7 Trennführungen
1 Abdeckboden

Belastung der Böden: 150 kg bei gleichmäßig verteilter Last
Höhe: 2000 mm
Breite Grundregal: 1000 mm
Tiefe: 500/800 mm
Maße Böden: 1000x500/800 mm

Beim Doppelregal sind Tiefe und Anzahl der Böden, Trennführungen und Abdeckböden doppelt zu nehmen!


Für beidseitigen Zugriff.
• Optimale Bestandsübersicht
Beste Übersicht und schneller Zugriff auf die Lagerware.
Gut geeignet für Lager- und Transportkästen.
• Flexible Bodeneinteilung
Schrägböden mit Systemlochung (50-mm-Raster).
• Widerstandsfähige Oberfläche
Alle Regalteile mit verzinkter Oberfläche.
• Einfache Montage

Lieferumfang Schrägbodenregal:
7 Schrägböden mit vorderem Anschlag und je 5 Trennführungen + 2 Seitenführungen.
1 Abdeckboden.

Belastung der Böden: 150 kg bei gleichmäßig verteilter Last
Höhe: 2000 mm
Breite Grundregal: 1000 mm
Tiefe: 500 mm
Maße Böden: 1000x500 mm

Beim Doppelregal sind Tiefe und Anzahl der Böden, Trennführungen, Seitenführungen und Abdeckböden doppelt zu nehmen!
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 611,25*
€ 692,97*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 620,93*
€ 702,50*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 669,75*
€ 752,87*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 677,36*
€ 756,87*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 666,52*
€ 784,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,97*
€ 824,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,27*
€ 805,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,91*
€ 792,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,95*
€ 769,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,25*
€ 727,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
21750
ab € 677,91*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
21760
ab € 786,66*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13652
ab € 802,79*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
10367-25
ab € 2,73*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
10368-25
ab € 2,79*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
10369-25
ab € 3,04*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
21750-Z
ab € 74,64*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13640-Z
ab € 40,33*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13660-Z
ab € 46,23*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13650-Z
ab € 45,27*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13814
ab € 88,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.