Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, Doppel-Kanbanregal MULTIplus150, 2000 x 1000 x 2x800 mm (HxBxT), verzinkt, 2x(7+1) Fachböden, mit Trenn- und Seitenführungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundregal, Doppel-Kanbanregal MULTIplus150, 2000 x 1000 x 2x800 mm (HxBxT), verzinkt, 2x(7+1) Fachböden, mit Trenn- und Seitenführungen
Grundregal, Doppel-Kanbanregal MULTIplus150, 2000 x 1000 x 2x800 mm (HxBxT), verzinkt, 2x(7+1) Fachböden, mit Trenn- und Seitenführungen
Grundregal, Doppel-Kanbanregal MULTIplus150, 2000 x 1000 x 2x800 mm (HxBxT), verzinkt, 2x(7+1) Fachböden, mit Trenn- und Seitenführungen
Artikel-Nr.:
     C9147-13652
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     13652
EAN/GTIN:
     4004514218827
Suchbegriffe:
Bereitstellregal
Bereitstellungsregal
Durchlaufregal
Regal mit Rollenbahnen
Produktmerkmale • beidseitig nutzbar - Aussteifung durch Längenriegel • T-Profil-Rahmen mit 3 Tiefenriegeln und Böden verzinkt, Längenriegel RAL 7035 lichtgrau • inkl. 16 Stück MULTIplus150 Fachböden, davon 14 schräge Ebenen mit 14° Neigung und 2 gerade Abdeckböden • inkl. 5 Trennführungen, 2 Seitenführungen pro Schrägboden • Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm möglich • ideal für Kunststoffbehälter, Lagersichtkästen, Kartons Beschreibung Stecksystem-Schrägbodenregale für die First in – First-out-Lagerung Die Kanban- und Schrägbodenregale von SCHULTE Lagertechnik sind der bewährte Klassiker für Warenbereitstellung im First in – First out-Verfahren. Auf den schräggestellten, verzinkten Fachböden rutschen die Lagergüter in Position, fertig zur Entnahme. Mit den MULTIplus150 Fachböden bieten unsere Kanban- und Schrägbodenregale zudem ein hervorragendes Verhältnis von Belastbarkeit und Kapazität. • ideal für „First-in-first-out“-Lager, da Lagerware auf den glatten, verzinkten Fachböden nachrutschen kann • optimale Organisation der Lagerware durch horizontal verstellbare Trennführungen (50 mm Raster) • direkter Einblick und einfacher Zugriff durch Schrägstellung der Fachböden • schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Fachböden • vorderer Längenriegel 15 mm erhöht, verhindert das Herausfallen der Ware
Weitere Informationen:
Höhe:
2000.00 mm
Feldlast:
1300.00 kg
Anzahl der Regalböden:
16.00
Art der Aussteifung:
Längenriegel 7 Ebenen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 801,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,85*
€ 1.054,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,94*
€ 1.053,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 861,53*
€ 1.025,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,01*
€ 997,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,51*
€ 953,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
21755
ab € 608,17*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
21765
ab € 708,32*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13653
ab € 732,90*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
10367-25
ab € 2,73*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
10368-25
ab € 2,78*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
10369-25
ab € 3,06*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13652-Z
ab € 89,16*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13640-Z
ab € 40,48*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13660-Z
ab € 46,09*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13650-Z
ab € 45,51*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13814
ab € 87,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.