Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M First Base 3 Anstoßkappe Classic, schwarz, Standard-Schirm, 70 mm, 20 Stk./Karton 2030608


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M First Base 3 Anstoßkappe Classic, schwarz, Standard-Schirm, 70 mm, 20 Stk./Karton 2030608
3M First Base 3 Anstoßkappe Classic, schwarz, Standard-Schirm, 70 mm, 20 Stk./Karton 2030608
3M First Base 3 Anstoßkappe Classic, schwarz, Standard-Schirm, 70 mm, 20 Stk./Karton 2030608
Artikel-Nr.:
     4012-673122
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100217865
EAN/GTIN:
     4054596715592
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
3M™ Anstoßkappe »First Base 3 Classic«

Eigenschaften: • Anstoßkappe im modernen Basecap-Design • Schützt Träger vor leichten Anstößen gegen feststehende Objekte • Flexible, patentierte Schale aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) schützt gegen Anstöße und Platzwunden Reduzierte Feuchtigkeitsentwicklung • Luftzirkulation durch leichtes Mikrofasergewebe • Erhöhter Tragekomfort und Atmungsaktivität durch belüftete Seitennetze • Optimiertes Ventilationssystem • Geeignet für eine große Bandbreite an Kopfgrößen Ausführung: • Großzügige seitliche Lüftungsschlitze • Schirmlänge 70 cm Zulassung/Norm: Zulassung nach EN 812:A1 Material: Leichte Mikrofaserstoffe

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
7100217865
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Markenname:
3M
Ursprungsland:
Ungarn
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,50*
ab € 12,37*
€ 15,42*
12 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 13,00*
€ 15,76*
1
€ 4,00*
ab € 12,19*
€ 17,03*
1
€ 5,90*
ab € 11,88*
€ 17,04*
Lager 4012
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 14,61*
€ 17,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 354,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.