Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Classic, Schwarz, Standard-Schirm, 70 mm/Karton 2030608


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Classic, Schwarz, Standard-Schirm, 70 mm/Karton 2030608
3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Classic, Schwarz, Standard-Schirm, 70 mm/Karton 2030608
3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Classic, Schwarz, Standard-Schirm, 70 mm/Karton 2030608
Artikel-Nr.:
     C1066-7100217865
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HC24BLK/SP FB3 CLA
EAN/GTIN:
     04054596715592
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Die 3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Classic in Schwarz ist ein Kopfschutz gemäß EN 812:A1 im Baseballkappen-Stil mit Standard-Schirm (70 mm). Sie besteht aus leichtem Mikrofasergewebe und verfügt über Seitennetze zur Belüftung. Dazu kommt eine flexible, ergonomische ABS-Schale.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Produkttyp:
Stoßkappe
Weitere Suchbegriffe: 3m anstoßkappe schwarz, anstoßkappe, anstoßkappe schwarz, kopfschutz, anstoßkappen, anstosskappe, sicherheitskappe
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.