| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4012-662656 Herst.-Nr.: HA 2.120 USB EAN/GTIN: 4030884889985 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Multifunktionale Inspektionslampe ausgestattet mit 2 LEDs aus ABS Kunststoff. Die beiden Haken, die starken Haltemagnete und das um 180° knickbare Endstück ermöglichen ein Arbeiten in fast jeder Position. - LED Seite: 6.500 K, 80+CRI, Leuchtstärke: 400 lm, Brenndauer: 3 Std.
- LED Kopf: 6.500 K, 80+CRI, Leuchtstärke: 120 lm, Brenndauer: 7 Std.
- Leuchtweite: 20 m (COB) / 45 m (1W LED)
- Batterie: Akku
- Akkutyp: Li-ion 2200 mAh, 3.7 V (8,14 Wh)
- Ladestandsanzeige: grüne LED = geladen, rote LED = wird geladen
- Ladedauer: 4 Std.
- Betriebstemperatur: - 10° bis + 40° C
- Schutzklasse: IP54
- Inkl. 1 m USB-Ladekabel und Netzteil (5,0 V DC, 1,0 A)
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 40,79* | € 55,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4012 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 40,86* | € 55,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 45,93* | € 61,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 45,83* | € 62,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|