| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-659320 Herst.-Nr.: 4317784572224 EAN/GTIN: 4317784572224 |
| |
|
| | |
| Werkzeugtasche mit Rollen, Nylon Ausführung: Aus reiß- und abriebfestem, leichtem Nylongewebe (1680 Denier), schwarz, mit verstärkten Wänden, Bodenschale und drei besonders großen Standfüßen. Wasserabweisend, atmungsaktiv und pflegeleicht. Der stabile 3-fach-Teleskopauszug und die drei breiten, profilierten Rollen sorgen für einen leichten Transport. Mit gepolstertem Tragegriff. Verschließbar über Klettstreifen und zwei Steckverschlüsse. Lieferung ohne Inhalt. Ausgestattet mit: 6 Einsteckfächern im großen Hauptfach 5 Einsteckfächern auf der herausnehmbaren Mittelwand 1 großen vorne aufgesetzten Tasche mit Reißverschluss 1 gepolsterten Fach für Dokumente, Laptop etc. bis ca. 400 x 35 x 280 mm 1 Innentasche mit Reißverschluss 4 Außentaschen mit Klettverschluss 1 Einsteckfach auf der Außenseite 1 Clip für Bandmaße |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebooktrolley, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugtasche nylon format, din 334, rollenkoffer format, Rolltasche, Umhängetasche, Tasche, 3074130045, 74130045, 074130045 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 88,55* | € 111,77* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 88,72* | € 111,78* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 90,15* | € 113,36* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 88,11* | € 113,65* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 101,61* | € 127,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|