Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Werkzeugtasche mit Rollen 460x340x450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Werkzeugtasche mit Rollen 460x340x450mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Werkzeugtasche mit Rollen 460x340x450mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Werkzeugtasche mit Rollen 460x340x450mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Werkzeugtasche mit Rollen 460x340x450mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Werkzeugtasche mit Rollen 460x340x450mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Werkzeugtasche mit Rollen 460x340x450mm
Artikel-Nr.:
     223-8435215
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784572224
Suchbegriffe:
DIN 334
Kegelsenker DIN 334
Laptoptrolley
Notebook-Trolley

FORMAT Werkzeugtasche mit Rollen 460x340x450mm

Werkzeugtasche mit Rollen, Nylon

Ausführung: Aus reiß- und abriebfestem, leichtem Nylongewebe (1680 Denier), schwarz, mit verstärkten Wänden, Bodenschale und drei besonders großen Standfüßen. Wasserabweisend, atmungsaktiv und pflegeleicht. Der stabile 3-fach-Teleskopauszug und die drei breiten, profilierten Rollen sorgen für einen leichten Transport. Mit gepolstertem Tragegriff. Verschließbar über Klettstreifen und zwei Steckverschlüsse. Lieferung ohne Inhalt.

Ausgestattet mit:
6 Einsteckfächern im großen Hauptfach
5 Einsteckfächern auf der herausnehmbaren Mittelwand
1 großen vorne aufgesetzten Tasche mit Reißverschluss
1 gepolsterten Fach für Dokumente, Laptop etc. bis ca. 400 x 35 x 280 mm
1 Innentasche mit Reißverschluss
4 Außentaschen mit Klettverschluss
1 Einsteckfach auf der Außenseite
1 Clip für Bandmaße
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Innenmaße L x B x H:
460 x 340 x 450 mm
Volumen ca.:
70 l
Gewicht:
2,4 kg
Herstellerartikelnummer:
4317784572224
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
157
Frei Haus
ab € 88,32*
€ 111,69*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 88,53*
€ 111,70*
1 Tag
157
Frei Haus
ab € 90,41*
€ 113,28*
5 Tage
156
€ 4,30*
ab € 87,99*
€ 113,57*
Lager 223
157
€ 8,50*
ab € 100,99*
€ 126,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,95*
€ 151,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,72*
€ 149,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,96*
€ 139,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,52*
€ 135,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.