Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-656066 Herst.-Nr.: 7100209340 EAN/GTIN: 4054596731943 |
| |
|
| | |
| 3M™ Überbrille »SecureFit 3700« Eigenschaften: • Stabile Ratschenbügel (verstellbar) für sicheren Sitz • Mit integriertem Augenbrauenschutz • Bequemes Anliegen an der Stirn • Mit zusätzlichem Schutz vor Partikeln • 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie mindert den Druck über dem Ohr und sorgt für ein leichtes, bequemes Tragen • Sicherer Sitz bei ruckartigen Bewegungen und Überkopfarbeiten • Scheibe aus strapazierfähigem Polycarbonat absorbiert 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlung • Längere Lebensdauer durch Antikratz-Beschichtung Zulassung/Norm: EN 166:2001, Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 3M 1 FT K Scheibenfarbe: klar Rahmenfarbe: blau Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | 7100209340 | Herstellername: | 3M Deutschland GmbH | Markenname: | 3M | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille klar 3m, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 10,91* | € 12,73* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,48* | € 15,05* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,73* | € 15,09* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,09* | € 15,09* | | | | | 17 Tage | | | 20 | | € 6,95* | ab € 13,27* | € 15,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 254,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|