Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-655718 Herst.-Nr.: 7100153235 EAN/GTIN: 689330177738 |
| |
|
| | |
| 3M™ Kombinationsfilter »D8095« Eigenschaften: • Schützt vor organischen Gasen & Dämpfen (Siedepunkt über 65 °C) und Partikeln bis zum 30-fachen Grenzwert • Mit zwei Dual-Luftstrom Filtern für niedrige Atemwiderstände • Schnelle und sichere Secure Click™ Filterverbindung • Schlankes Filterdesign für ein gutes Sichtfeld • Für Halbmasken Serie 3M™ Secure Click™ HF-800(SD) Anwendungsbereiche: Organische Dämpfe (Sdp. > 65°C) & Partikel Zulassung/Norm: DIN EN 14387:2004 + A1:2008 Schutzfaktor: A2P3 R Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | 7100153235 | Herstellername: | 3M Deutschland GmbH | Markenname: | 3M | Ursprungsland: | Grossbritannien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 32 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 27,29* | € 30,64* | | | | | | 15 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 23,90* | € 31,64* | | | | | 15 Tage | | | 32 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 28,42* | € 31,99* | | | | | 10 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 26,91* | € 34,91* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 26,40* | € 35,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Stück | Mindestbestellmenge: 32 Stück ( entspricht € 980,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|