Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe GaLa Turbo Ø 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe GaLa Turbo Ø 125 mm
Diamant-Trennscheibe GaLa Turbo Ø 125 mm
Artikel-Nr.:
     4012-653223
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784704755
EAN/GTIN:
     4317784704755
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
125x22,23mm diamanttrennscheibe
Diamant-Trennscheibe GaLa Turbo

• Durchgehendes Turbosegment
• Ideal für Natur- und Kunststein, Beton armiert, Dachziegel, Waschbeton, Granit

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
125 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Ausführung:
Trockenschnitt
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784704755
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 125mm, Trennscheibe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
3
€ 6,90*
ab € 16,78*
€ 23,17*
5 Tage
3
€ 4,95*
ab € 16,75*
€ 23,18*
€ 4,90*
ab € 16,02*
€ 23,38*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 18,35*
€ 25,26*
5 Tage
3
€ 4,30*
ab € 18,89*
€ 26,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.