Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe GaLa Turbo Ø 125 mm mit Turbosegment 10 mm Bohrung 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe GaLa Turbo Ø 125 mm mit Turbosegment 10 mm Bohrung 22,2 mm
Diamant-Trennscheibe GaLa Turbo Ø 125 mm mit Turbosegment 10 mm Bohrung 22,2 mm
Diamant-Trennscheibe GaLa Turbo Ø 125 mm mit Turbosegment 10 mm Bohrung 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4317784704755
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784704755
EAN/GTIN:
     4317784704755
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
125x22,23mm diamanttrennscheibe
Diamant-Trennscheibe GaLa Turbo • Durchgehendes Turbosegment • Ideal für Natur- und Kunststein, Beton armiert, Dachziegel, Waschbeton, Granit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Ausführung:
Trockenschnitt
Außen-Ø:
125 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 125mm, Trennscheibe, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 4,95*
ab € 16,81*
€ 23,31*
€ 4,90*
ab € 16,09*
€ 23,42*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 17,07*
€ 23,69*
3 Tage
765
€ 6,99*
ab € 18,38*
€ 25,36*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 18,88*
€ 26,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.