Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 50m x 50mm Extreme braun 58645


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 50m x 50mm Extreme braun 58645
tesapack 50m x 50mm Extreme braun 58645
Artikel-Nr.:
     4012-652363
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58645-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448511621
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
tesapack® 58644/58645

• Hohe Klebeleistung und besonders hoher Reißfestigkeit.
• Zum Verschließen schwerer Pakete und Bündeln schwerer Güter
• Gleichmäßig und leise abrollbar
• Passend für alle tesapack® Handabroller
• Trägermaterial: PVC
• Klebmasse: Naturkautschuk

Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Farbe:
braun
Herstellerartikelnummer:
58645-00000-00
Herstellername:
tesa SE
Markenname:
tesa
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,06*
€ 7,37*
1 Tag
73
1
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,38*
6
€ 4,90*
ab € 5,43*
€ 7,54*
1 Tag
90
12
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 7,74*
Lager 4012
90
6
€ 4,90*
ab € 5,84*
€ 7,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1168* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 46,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
06400-00001-02
ab € 12,72*
Sonstiges
tesa
51112
ab € 6,61*
Sonstiges
tesa
57108-00000-01
ab € 11,38*
Sonstiges
tesa
06300-1-0
ab € 10,59*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.