| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-652085 Herst.-Nr.: V15L00610 EAN/GTIN: 4031022061898 |
| |
|
| | |
| Vario Selbstbauregal V 15 L • Robuste und standfeste Profilstahlkonstruktion • Einseitig nutzbar • Für großes Lagervolumen auf kleinstem Raum • Komplett mit PLK-Sichtlagerkästen • Rücken-an-Rücken-Stellung • Einfache und schnelle Kastenentnahme Lieferung: Erfolgt zerlegt, bestückt mit 30 Kästen PLK 3 rot, 12 Kästen PLK 2 blau, 4 Kästen PLK 2a rot und 3 Kästen PLK 1 blau. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1950 mm | Farbe: | RAL 9011 schwarz | Herstellerartikelnummer: | V15L00610 | Herstellername: | Ing. Alfred Häner GmbH | Markenname: | LA-KA-PE | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 577,50* | € 662,28* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 583,99* | € 663,85* | | | | | 3 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 594,74* | € 674,11* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 600,79* | € 679,83* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 615,55* | € 690,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|