Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl Ergo Net blau/schwarz,Netzr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehstuhl Ergo Net blau/schwarz,Netzr.
Drehstuhl Ergo Net blau/schwarz,Netzr.
Artikel-Nr.:
     4012-651154
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     AN800 G260
EAN/GTIN:
     4014296965888
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Bürodrehstuhl Ergo Net

• Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit TOPLIFT (TÜV-geprüft), DIN EN 1335 Teil 1–3
• Mit atmungsaktiver Netzrückenlehne und Bandscheibensitz
• Rückenlehne in der Höhe und Neigung verstellbar
• Permanentkontaktmechanik
• Kunststoff-Fußkreuz
• Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden

Hinweis: Optionales Zubehör gegen Aufpreis
• Armlehnen: schwarz starr (Typ B2)
• Hartbodenrollen für Holz, Parkett, Fliesen und Stein, 10-mm-Stift, Rollen-Ø 50 mm

Weitere Informationen:
Bezug:
blau
Lehnenhöhe:
550 mm
Herstellerartikelnummer:
AN800 G260
Herstellername:
Topstar Moebel GmbH
Markenname:
TOPSTAR
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 97,94*
€ 118,66*
1 Tag
2
€ 5,50*
ab € 99,82*
€ 119,52*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 99,96*
€ 120,08*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 103,44*
€ 124,53*
Lager 4012
2
Frei Haus
ab € 163,77*
€ 193,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,43*
€ 230,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,09*
€ 225,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,59*
€ 214,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,39*
€ 206,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,77*
€ 194,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2751
ab € 29,00*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,66*
Zubehör
Topstar
7038
ab € 20,47*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,66*
Zubehör
Topstar
6993
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.