Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformtreppe f 60GZ6007 Stufen, 600 mm 1,75 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plattformtreppe f 60GZ6007 Stufen, 600 mm 1,75 m
Plattformtreppe f 60GZ6007 Stufen, 600 mm 1,75 m
Artikel-Nr.:
     4012-637687
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40255706
EAN/GTIN:
     4003866557066
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Plattformleiter
Aluminium- Plattformtreppe, fahrbar

Vorkonfigurierte Plattformtreppe
Mit beidseitigem Handlauf und umlaufendem Geländer.
Die mobile Zugangs- oder Arbeitsplattform ist ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten.
Rutschsicher geriefter Stufen- und Plattformbelag aus Aluminium (R10)
Weitere Ausführungen in Stahl-Gitterrost (R12), Stahl-Lochblech (R13) oder Aluminium-Gitterrost (R13) auf Anfrage lieferbar.
Schmales Fahrwerk
Die Fahrwerksbreite ist durch zusätzliche Ballastierung auf ein Minimum reduziert.
Technische Daten:
Neigung: 45° oder 60°.
Zulässige Gesamtbelastung: 300 kg.
Maximale Stufenbelastung: 150 kg.
Schnelle und einfache Montage
Durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.
Weitere Informationen:
Neigung:
60 °
Stufenanzahl:
7
Höhe senkrecht:
1750 mm
Stufenbreite:
600 mm
Plattformtiefe:
600 mm
Ausladung:
1530 mm
Made in Germany:
nein
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.896,00*
€ 2.079,90*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.900,54*
€ 2.079,91*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.890,11*
€ 2.079,91*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.050,65*
€ 2.252,52*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.066,72*
€ 2.262,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.079,90*
€ 2.475,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.063,78*
€ 2.455,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.984,22*
€ 2.361,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.937,27*
€ 2.305,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.896,00*
€ 2.256,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.