Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000356965 Herst.-Nr.: 40255706 EAN/GTIN: 4003866557066 |
| |
|
| | |
| fahrbar · Aluminium · einseitig begehbar · mobile Zugangs- oder Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg · Neigung 60° · Stufen- und Plattformbelag aus Aluminium gerieft (R10) · Plattformlänge 600 mm · beidseitiger Handlauf und Plattformgeländer serienmäßig · Geländer aus stabilem Rundrohr Ø 40 mm · max. Stufenbelastung 150 kg · max. Gesamtbelastung 300 kg · angewandte Norm DIN EN ISO 14 122. · Lieferung in vormontierten Baugruppen, einfache Montage · Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug und häufigem Wechsel des ArbeitsplatzesWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, zarges plattformleiter 7 stufen, alu-leiter 3x7 sprossen, alu-leiter, Aufstiegshilfe, Plattformtreppen, Podesttreppen, Steighilfe, Treppen |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.897,08* | € 2.075,52* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.892,63* | € 2.075,53* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.904,12* | € 2.075,53* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.060,35* | € 2.258,22* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.006,19* | € 2.285,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|