Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, Steckregal MULTIplus 1502500x1000x400mm, 6 Fachböden. Lager


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbauregal, Steckregal MULTIplus 1502500x1000x400mm, 6 Fachböden. Lager
Anbauregal, Steckregal MULTIplus 1502500x1000x400mm, 6 Fachböden. Lager
Artikel-Nr.:
     4012-636961
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12746-LR
EAN/GTIN:
     4004514280206
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Steckregalsysteme mit Längenriegel, Fachlast 150 kg, verzinkt

Fachbodenregal für Werkstatt, Lager und Magazin
Die Bestückung und Entnahme der Lagerware ist beidseitig möglich.
Geeignet zum Bau mehrstöckiger Regalanlagen.
Aussteifung durch Längenriegel
Erhöhung der Feldlast durch zusätzliche Tiefenriegel möglich.
Vielfältiges Zubehör, auch zur nachträglichen Ergänzung.
Alle Fachböden MultiPlus mit Systemlochung
Optimale Anpassung an Ihr Lagergut durch Verstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm.
Montagefreundlich, durch einfaches Stecken der Fachböden.
Sicherheit
Regale mit einem Höhen/Tiefen- Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden.
Beispiel: ein Regal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 2.000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden.
Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden
Planungshinweis:
Grundregal: Nennlänge + 60 mm
Anbauregal: Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe: Nenntiefe + 36 mm
Knicklänge: ausgelegt auf 600 mm, größere Knicklängen auf Anfrage lieferbar
Warum sind Regale mit Längenriegel beidseitig nutzbar?
Regale, die mit Längenriegeln ausgesteift werden, können von vorne und hinten bedient werden, die Kreuzstrebe hierbei entfällt. Somit ist die Lagerware
in besonders tiefen Regalen leichter zugänglich. INFO: Regale bis 2.000 mm Höhe werden mit 2 Paar Längenriegeln ausgesteift. Regale bis 3.000 mm
erhalten 3 Paar Längenriegel.


Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last.



Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last

Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Höhe x Breite x Tiefe:
2500x1000x400 mm
Böden:
6
Feldlast:
1,4 t
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, steckregal h2500xb1000xt400mm, multiplus regal, anbauregal gebrüder schulte, 30494318, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 132,89*
€ 166,29*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,70*
€ 168,15*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,04*
€ 182,09*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,76*
€ 189,02*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 155,43*
€ 193,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,29*
€ 197,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,05*
€ 195,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,72*
€ 184,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,97*
€ 174,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,89*
€ 158,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
10330
ab € 3,30*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
17240-B
ab € 12,12*
Zubehör
k.A.
285907
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.