Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatz-Fachboden MULTIplus150 1000 x 400, verzinkt, inkl. 4 Fachbodenträgern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zusatz-Fachboden MULTIplus150 1000 x 400, verzinkt, inkl. 4 Fachbodenträgern
Zusatz-Fachboden MULTIplus150 1000 x 400, verzinkt, inkl. 4 Fachbodenträgern
Zusatz-Fachboden MULTIplus150 1000 x 400, verzinkt, inkl. 4 Fachbodenträgern
Zusatz-Fachboden MULTIplus150 1000 x 400, verzinkt, inkl. 4 Fachbodenträgern
Artikel-Nr.:
     C9147-17240-B
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     17240-B
EAN/GTIN:
     4004514234964
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Produktmerkmale • Maximale Tragkraft durch intelligent geformtes Kastenprofil • umweltfreundliches Herstellungsverfahren (Toxen) • Optimale Lagerplatzverdichtung durch Kantenhöhe von 25 mm • Eingestanzte Fachlastangabe zur sicheren Lagerung und Bedienung • Montageerleichterung durch einfaches Stecken in die Fachbodenträger • Stapelnocken bieten Transportstabilität und sparen Verpackungsmaterial • Systemlochung für vielfältiges Zubehör, Abstand der Systemlochung: 50 mm Beschreibung Flexible Stecksystem-Fachbodenregale für einseitige Bestückung und Entnahme der Lagerware Unsere einseitig nutzbaren Stecksystem-Fachbodenregale bringen Flexibilität in Ihr Lager. Sie können sowohl als Regalzeile vor der Lagerwand als auch Rücken an Rücken als Doppelregal aufgebaut werden. Das umfassende Systemzubehör der Stecksystem-Fachbodenregale ermöglicht die Lagerung verschiedenster Lagergüter und branchenspezifische Anpassungen. • schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Fachböden • preiswerte Aussteifungsvariante • einfaches Ausrichten des Regals durch Spannschlösser an den Kreuzstreben Bei Komplettregalen werden T-Profile und Tiefenriegel standardmäßig in der Ausführung MULTIplus steckbar geliefert. Alle Komplettregale beinhalten Kreuzstreben, Abdeckkappen und Klemmfüße. Wünschen Sie vormontierte Rahmen, werden diese bis 2.500 mm Höhe und 600 mm Tiefe gegen Mehrpreis werkseitig genietet. Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden. Beispiel: Ein Regal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 2.000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden. Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Grundregal: Nennlänge + 60 mm Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm Knicklänge: Alle Bestellvorschläge sind statisch auf eine maximale Knicklänge von 600 mm ausgelegt. Größere Knicklängen auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Breite:
1000.00 mm
Tiefe:
400.00 mm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
10490
ab € 2,42*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13449
ab € 4,66*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12573-25
ab € 7,75*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16221
ab € 29,10*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12384-25
ab € 4,95*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12385-25
ab € 6,32*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12386-25
ab € 7,35*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12387-25
ab € 8,52*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16221-A
ab € 5,74*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12591-25
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.