| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-636251 Herst.-Nr.: 7612269060096 EAN/GTIN: 7612269060096 |
| |
|
| | |
| Schubladenschrank-Leergehäuse, 54x36 E, enzianblau
Ausführung Schubladennutzfläche: BxT 918x 612 mm. Schliesssystem : Key Lock, Standardschliessung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer. Einzelschubladensperre: serienmäßig. Hohe Beständigkeit Stabile Stahlblechkonstruktion, Oberfläche schlag- und abriebfest beschichtet mit umweltfreundlichem Pulverlack. Schubladen mit umfassendem Korrosionsschutz durch effektive Elektrophorese-Tauchlackierung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1450 mm | lichte Höhe (B): | 1350 mm | Maße BxT: | 1023x725 mm | Einheit: | 54x36 E | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenschrank Leergehäuse, Schubladenschrankgehäuse, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, material werkzeugschrank, 30307391, Baukastenschrank, Schrank, Schrank-Leergehäuse, Stahlschrank |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 525,41* | € 612,01* | | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 512,03* | € 612,02* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 507,98* | € 612,61* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 527,20* | € 615,36* | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 538,95* | € 630,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|