| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1284222 Herst.-Nr.: 71.109.090 EAN/GTIN: 7612269060096 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900063402, Schubladenschrank-Leergehäuse, 54x36 E, enzianblau Diese Schubladenschränke verfügen über das Schließsystem KEY LOCK, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer. , Maße BxT: 1023x725 mm (54x36 E) , Schubladennutzfläche BxT: 918x 612 mm , Einzelschubladensperre:serienmäßig, Fabrikat: Lista Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 67000 GRAMM | Höhe: | 1450 mm | lichte Höhe (B): | 1350 mm | Herstellerartikelnummer: | 71.109.090 | Herstellername: | Lista GmbH | Markenname: | LISTA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenschrank Leergehäuse, Schubladenschrankgehäuse, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, material werkzeugschrank, 00063402, SCHRANKGEHÄUSE |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 525,41* | € 612,01* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 512,03* | € 612,02* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 507,98* | € 612,61* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 527,20* | € 615,36* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 538,95* | € 630,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|