Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwagen 5393 grau 1200x780mm Gitter Riegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kastenwagen 5393 grau 1200x780mm Gitter Riegel
Kastenwagen 5393 grau 1200x780mm Gitter Riegel
Artikel-Nr.:
     4012-635794
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5393/7016
EAN/GTIN:
     4017976253930
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Kastenwagen
Paketwagen
Kastenwagen

Winkelstahl-Konstruktion mit Rohr-Schiebegriff
Pulverbeschichtet, mit Treibriegelverschluss mit Schwenkhebel und Zylinderschloss.
1 fester und 4 lose Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten
Oberfläche Buchendekor, Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.
Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer)
Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos).
2 Lenk- und 2 Bockrollen, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.
Drahtgitter: Stirnwände, Längswände, Flügeltür, Dach mit Drahtgitter, 40x40x4 mm, komplett verschweißt

Treibriegel-Verschluss: Schwenkhebel, Zylinderschloss
Weitere Informationen:
Tragkraft:
750 kg
Außenmaße LxBxH:
1370x845x1792 mm
Ladefläche LxB:
1200x780 mm
Rad-Ø:
200 mm
Farbe:
RAL 7016
Eigengewicht:
175 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schrankwagen, fetra kastenwagen, kastenwagen, etagenwagen tragfähigkeit 750kg, 30206171, Schiebebügelwagen, Tischwagen, Werkstattwagen
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.157,16*
€ 1.226,17*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.173,49*
€ 1.250,37*
10 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.142,29*
€ 1.253,26*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.195,70*
€ 1.267,95*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.202,26*
€ 1.279,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.226,17*
€ 1.459,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.218,48*
€ 1.449,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.186,55*
€ 1.411,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.166,95*
€ 1.388,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.157,16*
€ 1.377,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1926
ab € 68,63*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,37*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,94*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,45*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,59*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.