Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkipper Typ BSK 200 lackiert blau RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelkipper Typ BSK 200 lackiert blau RAL 5012
Stapelkipper Typ BSK 200 lackiert blau RAL 5012
Artikel-Nr.:
     4012-635472
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4052462008199
EAN/GTIN:
     4052462008199
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Stapelkipper

Gefüllt, 3-fach stapelbar
Das Auskippen erfolgt über die Traverse per Seilzug vom Staplersitz aus.
Aus profiliertem Stahlblech
Öl- und wasserdicht produziert. Mit Kranösen.
Oberfläche
Lackiert. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt.
Optionales Zubehör
Passende verzinkte Deckel, oder Rollen siehe Zubehör.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
RAL 5012
Typ:
BSK 200
Volumen ca.:
2 m³
Maße LxB*xH:
1200x2000x1000 mm
Tragkraft:
2000 kg
Gewicht lackiert:
185 kg
Weitere Suchbegriffe: schüttgutbehälter 2m³, schüttgutbehälter blau, kipp behälter, 30911469, Lagerbehälter, Stahlbehälter, Stapelkipper, Transportbehälter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 763,54*
€ 832,76*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 762,85*
€ 832,78*
Lager 4012
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 760,79*
€ 832,88*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 792,74*
€ 863,24*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 808,62*
€ 879,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 832,88*
€ 991,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,70*
€ 977,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,96*
€ 954,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,15*
€ 934,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,79*
€ 905,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
BSK 55 LICHTBLAU
ab € 250,14*
Ähnlich
Bauer
BSK 90 LICHTBLAU
ab € 288,71*
Ähnlich
Bauer
BSK150-RAL5012
ab € 699,63*
Ähnlich
Bauer
BSK 70 FEUERROT
ab € 268,87*
Ähnlich
Bauer
BSK 70 LICHTBLAU
ab € 268,96*
Ähnlich
Bauer
BSK 30 LICHTBLAU
ab € 202,69*
Ähnlich
Eurokraft
250155
ab € 236,15*
Ähnlich
Eurokraft
549542
ab € 201,78*
Ähnlich
Eurokraft
250414
ab € 202,48*
Ähnlich
Eurokraft
885991
ab € 202,20*
Ähnlich
Eurokraft
886084
ab € 202,16*
Ähnlich
Eurokraft
250163
ab € 299,63*
Ähnlich
Eurokraft
549543
ab € 250,77*
Ähnlich
Eurokraft
250422
ab € 249,73*
Ähnlich
Eurokraft
886009
ab € 249,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.